Motion
ROULEAU DE FEUILLES ABRASIVES BLEU 7100098208 3M STIKIT, 36219, 120, 2-3/4 PO X 3

3M
7100098208 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36219, 120, 2-3/4 IN X 3

Rouleau de feuilles abrasives bleues 3M™ Stikit, 36219, 120, 2-3/4 po x 30 vg, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09462384
N° MFR7100098208 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36219, 120, 2-3/4 IN X 3
Prix83.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100098208 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36219, 120, 2-3/4 IN X 3

Rouleau de feuilles abrasives bleues 3M™ Stikit, 36219, 120, 2-3/4 po x 30 vg, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09462384
N° MFR7100098208 3M STIKIT BLUE ABRASIVE SHEET ROLL, 36219, 120, 2-3/4 IN X 3
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
Prix83.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 verges
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131362192
  • CUP_NON
    00051131362192

Aperçu

Description du fabricant
7100098208 3M STIKIT BLEU ABRASIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rouleau de feuilles abrasives de première qualité pour tout le processus de réparation et de préparation de la peinture
  • Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
  • Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
  • Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
  • Les feuilles Stikit avec endos adhésif sont faciles à attacher et à retirer
  • Le rouleau se déchire facilement à la longueur de feuille désirée pour une utilisation avec différentes tailles de blocs