Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids-C
- Longueur totale45 verges
- Largeur totale2.75 po
- Longueur de la feuille45 verges
- Largeur de feuille2.7500 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium céramique
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMélange de couches transparentes, mélange de couches, effilochage, sculptage de remplissage, finition, ponçage à usage général, ponçage intermédiaire, ponçage à la machine, ponçage à usages multiples, préparation de peinture, enlèvement de peinture, ponçage de peinture, ponçage d’apprêt, égratignures de raffinage du composé, réparation des défauts de peinture dans les grandes surfaces, ponçage, ponçage, préparation de surface pour la peinture, préparation de surface, meulage de soudure
- Matériau de supportPapier
- Sèche ou humideSèche
- Numéro de grain400
- Numéro CUP du fabricant00051131362260
- CUP_NON00051131362260
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Un rouleau de feuilles abrasives de première qualité pour tout le processus de réparation et de préparation de la peinture
- Le mélange de minéraux céramiques spécialement conçu est équilibré pour une performance abrasive maximale dans sa catégorie
- Les résines améliorées améliorent la durabilité et la finition
- Le revêtement anti-chargement empêche la poussière et les débris d’obstruer la surface de coupe
- Les feuilles Stikit avec endos adhésif sont faciles à attacher et à retirer
- Le rouleau se déchire facilement à la longueur de feuille désirée pour une utilisation avec différentes tailles de blocs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.