Motion
FILM DE CHEVAUCHEMENT 7000044801 3M  266X, FEUILLE DE PSA 12.0 MICRONS, 8.50 PO X 11 PO, 50

3M
7000044801 3M LAPPING FILM 266X, 12.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50

Film chevauchant 3M™ 266X, feuille PSA 12.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462853
N° MFR7000044801 3M LAPPING FILM 266X, 12.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50
Prix4.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000044801 3M LAPPING FILM 266X, 12.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50

Film chevauchant 3M™ 266X, feuille PSA 12.0 microns, 8.50 po x 11 po, 50/intérieur, 200/caisse
N° D’ARTICLE MI09462853
N° MFR7000044801 3M LAPPING FILM 266X, 12.0 MICRON PSA SHEET, 8.50 IN X 11 IN, 50
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
Prix4.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Poids
    0.043 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144813346
  • CUP_NON
    00051144813346

Aperçu

Description du fabricant
7000044801 3M FILM DE PLAFOND 266X, 12.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Distribution serrée des particules
  • Système de résine plus dur que 261X
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good