Motion
PELLICULE DE RECOUVREMENT DE DIAMANT 7010325375 3M  668X, FEUILLE DE PSA DE 15.0 MICRONS, 3 PO X 8

3M
7010325375 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA SHEET, 3 IN X 8

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 668X, feuille PSA 15.0 microns, 3 po x 8 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463106
N° MFR7010325375 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA SHEET, 3 IN X 8
Prix18.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010325375 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA SHEET, 3 IN X 8

Pellicule de recouvrement diamantée 3M™ 668X, feuille PSA 15.0 microns, 3 po x 8 po, 25/intérieur, 250/caisse
N° D’ARTICLE MI09463106
N° MFR7010325375 3M DIAMOND LAPPING FILM 668X, 15.0 MICRON PSA SHEET, 3 IN X 8
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
Prix18.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Couleur
    Orange
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111560303
  • CUP_NON
    00051111560303

Aperçu

Description du fabricant
7010325375 3M FILM DE VERROUILLAGE DIAMANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surfaces plates et arrondissement des bords bas
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles