Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 7010373668 3M  4008, BLANC CASSÉ, 12 PO X 36

3M
7010373668 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008, OFF WHITE, 12 IN X 36

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4008, Off White, 12 in x 36 yd, 125 mil, 1 roll per case
N° D’ARTICLE MI09463227
N° MFR7010373668 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008, OFF WHITE, 12 IN X 36
Prix3,277.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373668 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008, OFF WHITE, 12 IN X 36

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4008, Off White, 12 in x 36 yd, 125 mil, 1 roll per case
N° D’ARTICLE MI09463227
N° MFR7010373668 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008, OFF WHITE, 12 IN X 36
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
Prix3,277.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Application
    Miroir intérieur et fixation de luminaire
  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Blanc cassé, support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes de 0.125 po (3.2 mm)• Adhésif à haute résistance au cisaillement et à haute température• La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur• Idéal pour le collage, la fixation et le montage• La mousse épaisse atténue et prévient les vibrations et la structure à alvéoles ouvertes facilite le refroidissement des composants
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200314773
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7010373668 3M URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 3.2 mm ( 0.125 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse épaisse amortit et prévient les vibrations et la structure à cellules ouvertes aide au refroidissement des composants