Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT 7010373669 3M  4032, BLANC CASSÉ, 12 PO X 72

3M
7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, Off White, 12 in x 72 yd, 31 mil, 1 roll per case
N° D’ARTICLE MI09463249
N° MFR7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72
Prix3,723.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72

3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4032, Off White, 12 in x 72 yd, 31 mil, 1 roll per case
N° D’ARTICLE MI09463249
N° MFR7010373669 3M DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4032, OFF WHITE, 12 IN X 72

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,723.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes de 0.031 po (0.8 mm) blanc cassé• Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température• La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur• Idéal pour le collage, la fixation et le montage• La mousse atténue et prévient les vibrations
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200564147
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7010373669 3M URÉTHANE À DOUBLE REVÊTEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Blanc cassé, 0.8 mm ( 0.031 po), support en mousse d’uréthane flexible à alvéoles ouvertes
  • Adhésif à cisaillement élevé avec résistance élevée à la température
  • La mousse durable est idéale pour les applications de montage intérieur
  • Idéal pour le collage, la fixation et le montage
  • La mousse atténue et prévient les vibrations