Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE FLEXIBLE 7000049105 3M  411, GRIS, 36 PO X 36 Y

3M
7000049105 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411, GRAY, 36 IN X 36 Y

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411, gris, 36 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463325
N° MFR7000049105 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411, GRAY, 36 IN X 36 Y
Prix3,393.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049105 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411, GRAY, 36 IN X 36 Y

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411, gris, 36 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09463325
N° MFR7000049105 3M FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411, GRAY, 36 IN X 36 Y
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
Prix3,393.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138954598
  • CUP_NON
    00051138954598

Aperçu

Description du fabricant
PLAQUE FLEXOMOUNT 7000049105 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good