Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010337383 3M  425, ARGENT, LM MMSJ434, 6 PO X 60 VG, 4.

3M
7010337383 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, LM MMSJ434, 6 IN X 60 YD, 4.

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, LM MMSJ434, 6 po x 60 vg, 4.6 mil, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463467
N° MFR7010337383 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, LM MMSJ434, 6 IN X 60 YD, 4.
Prix495.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010337383 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, LM MMSJ434, 6 IN X 60 YD, 4.

Ruban d’aluminium 3M™ 425, argent, LM MMSJ434, 6 po x 60 vg, 4.6 mil, 2 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09463467
N° MFR7010337383 3M ALUMINUM FOIL TAPE 425, SILVER, LM MMSJ434, 6 IN X 60 YD, 4.

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix495.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128998779

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010337383 3M 425,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Résistant aux produits chimiques pour protéger les surfaces pendant le processus de dépeinture et les autres opérations de masquage chimique
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Reconnue par UL selon la norme UL 746C et classée par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour son faible indice d’inflammabilité
  • Contient un centre en plastique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon