Motion
RUBAN D’ALUMINIUM ROBUSTE 7010314237 3M  438, ARGENT, 3 PO X 60 VG, 7.2

3M
7010314237 3M HEAVY DUTY ALUMINUM FOIL TAPE 438, SILVER, 3 IN X 60 YD, 7.2

Ruban d’aluminium robuste 3M™ 438, argent, 3 po x 60 vg, 7.2 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463669
N° MFR7010314237 3M HEAVY DUTY ALUMINUM FOIL TAPE 438, SILVER, 3 IN X 60 YD, 7.2
Prix473.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010314237 3M HEAVY DUTY ALUMINUM FOIL TAPE 438, SILVER, 3 IN X 60 YD, 7.2

Ruban d’aluminium robuste 3M™ 438, argent, 3 po x 60 vg, 7.2 mil, 16 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463669
N° MFR7010314237 3M HEAVY DUTY ALUMINUM FOIL TAPE 438, SILVER, 3 IN X 60 YD, 7.2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix473.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125854863

Aperçu

Description du fabricant
7010314237 3M ALUMINIUM ROBUSTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en aluminium souple robuste offre une efficacité accrue pour le blindage de la tête dans les applications exigeantes
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Reconnue par UL selon la norme UL 746C et classée par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour son faible indice d’inflammabilité
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon