Motion
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 7000088931 3M  4520CS-BLK-M, 25 CH./CAISSE

3M
7000088931 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-M, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4520CS-BLK-M, 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463880
N° MFR7000088931 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-M, 25 EA/CASE
Prix10.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000088931 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-M, 25 EA/CASE

Combinaison de protection jetable 3M™ 4520CS-BLK-M, 25 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463880
N° MFR7000088931 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4520CS-BLK-M, 25 EA/CASE
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
Prix10.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen
  • Poids
    11.7 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection contre les particules radioactives
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation du vêtement
    Éclaboussures liquides légères
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719646425
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    4520
  • CUP_NON
    04046719646425

Aperçu

Description du fabricant
7000088931 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.Fermeture éclair bidirectionnelle avec rabat-tempête scellable pour une protection supplémentaire contre les contaminants, Le traitement antistatique peut aider à réduire l’accumulation d’électricité statique, Ne contient pas de composants en latex de caoutchouc naturel, Les hauts sans coutures aux épaules et aux manches offrent plus de résistance et de protection. La conception très spacieuse aux bras et aux jambes offre une mobilité améliorée, Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris la fabrication générale, exploitation minière, construction, le transport et plus encore, Offert en profils à col et à capuchon, Offert dans une vaste gamme de tailles, 20 ou 25 unités sont incluses dans chaque cas