Motion
RUBAN DE MOUSSE DE VINYLE 7000048810 3M  4726, NOIR, 14 PO X 36 VG, 62 MIL, 1 ROULEAU

3M
7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4726, noir, 14 po x 36 vg, 62 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464170
N° MFR7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL
Prix2,360.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL

3M™ Ruban en mousse de vinyle 4726, noir, 14 po x 36 vg, 62 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464170
N° MFR7000048810 3M VINYL FOAM TAPE 4726, BLACK, 14 IN X 36 YD, 62 MIL, 1 ROLL
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
Prix2,360.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 1.6 mm ( 0.062 po) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité• L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux rayons UV• La doublure en papier permet de découper sans avoir à plastifier une autre doublure sur la mousse• Conçu pour les applications exigeantes de joint d’étanchéité, d’amorti, d’amortissement et d’isolation• Les propriétés conformes permettent le rubanage ou le scellement sur les surfaces courbes ou irrégulières
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200396724
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
7000048810 3M RUBAN EN MOUSSE DE VINYLE 4726,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support en mousse noire à alvéoles fermées de 0.062 po (1.6 mm) d’épaisseur aide à sceller la poussière, la lumière et l’humidité
  • L’adhésif acrylique durable d’un côté de la mousse offre une bonne résistance au vieillissement et aux UV
  • La doublure en papier permet de découper sans avoir à plastifier une autre doublure sur la mousse
  • Conçu pour les applications exigeantes de joint, d’amorti, d’amortissement et d’isolation
  • Les propriétés conformables permettent de coller ou de sceller sur des surfaces courbes ou irrégulières

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté