Motion
RUBAN DE TOILE EN FIBRE DE VERRE 7000125028 BONDO, 00477

3M
7000125028 BONDO FIBERGLASS CLOTH TAPE, 00477

Ruban de toile en fibre de verre Bondo®, 00477
N° D’ARTICLE MI09464194
N° MFR7000125028 BONDO FIBERGLASS CLOTH TAPE, 00477
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000125028 BONDO FIBERGLASS CLOTH TAPE, 00477

Ruban de toile en fibre de verre Bondo®, 00477
N° D’ARTICLE MI09464194
N° MFR7000125028 BONDO FIBERGLASS CLOTH TAPE, 00477
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
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308004774
  • CUP_NON
    00076308004774

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TOILE EN FIBRE DE VERRE 7000125028 BONDO,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La largeur de 4” est idéale pour les petites réparations et pour renforcer les joints
  • Les brins de fibre de verre entrelacés permettent de faire le pont entre les trous et les espaces dans les réparations plus importantes
  • Le motif en tissu procure un renforcement pour une réparation solide
  • Le chiffon de 0.20 mm est généralement coupé pour s’adapter aux ciseaux pour des réparations uniformes
  • Le produit répare plusieurs surfaces, y compris le béton, le bois, la fibre de verre, le métal et plus encore
  • Le tissu ne rouille pas et ne pourrit pas
  • Le chiffon polyvalent convient aux automobiles, aux bateaux, aux baignoires, aux douches, aux éviers, aux piscines, aux bains bouillonnants et plus encore
  • La surface non absorbante garde le remplisseur et l’épandeur propres et prêts à l’emploi
  • Fournit un renforcement structurel pour des réparations plus solides et doit être utilisé avec la résine de fibre de verre Bondo®
  • Le ruban adhésif en fibre de verre Bondo® est légèrement plus mince que le tapis en fibre de verre