Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE PRÉSERVATION 7000029022 3M  4811, BLANC, 6 PO X 36 VG, 9.5

3M
7000029022 3M PRESERVATION SEALING TAPE 4811, WHITE, 6 IN X 36 YD, 9.5

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 4811, blanc, 6 po x 36 vg, 9.5 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464215
N° MFR7000029022 3M PRESERVATION SEALING TAPE 4811, WHITE, 6 IN X 36 YD, 9.5
Prix457.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029022 3M PRESERVATION SEALING TAPE 4811, WHITE, 6 IN X 36 YD, 9.5

3M™ Ruban d’étanchéité de préservation 4811, blanc, 6 po x 36 vg, 9.5 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464215
N° MFR7000029022 3M PRESERVATION SEALING TAPE 4811, WHITE, 6 IN X 36 YD, 9.5
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
Prix457.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011587448
  • CUP_NON
    00048011587448

Aperçu

Description du fabricant
7000029022 3M SCELLEMENT DE CONSERVATION
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résiste aux intempéries, ce qui le rend efficace pour de nombreuses applications extérieures par temps chaud et froid avec un retrait rapide et propre une fois terminé
  • Une excellente résistance aux intempéries aide à préserver l’équipement et les véhicules pour un entreposage à long terme allant jusqu’à un an
  • Excellente résistance aux taches, aux lubrifiants courants et aux revêtements décapables sur une variété de surfaces
  • L’endos en polyéthylène s’adapte facilement aux surfaces irrégulières