Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00051125006392
- CUP_NON50051125006397
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Crée une protection durable contre les éléments en une seule application tout en maintenant la respirabilité du tissu
- Peut être utilisé sur le polyester, le nylon, le polypropylène, le coton, le cuir, le suède et plus encore
- Idéal pour une utilisation sur les vêtements d’extérieur, les vêtements de pluie, les parapluies, les meubles de patio, les vêtements d’extérieur, les sacs à dos, les bagages, les bâches en toile, les housses de bateau et plus encore. Une canette offre une résistance à l’eau de 60 pi2 sur du nylon léger ou de 20 pi2 sur des tissus plus lourds
- Réappliquez le bouclier contre l’eau robuste Scotchgard de façon saisonnière. Repousse l’eau pendant l’utilisation et l’entreposage
- Sèche de manière transparente et inodore
- Sûr pour une utilisation sur les tissus délicats ou propres à sec comme la soie et la laine
- Ne gêne pas la respirabilité du tissu
- Appliquer de nouveau le tissu imperméable ScotchgardMC après le lavage
- Une cannette couvre un canapé de taille moyenne, deux chaises ou cinq vestes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.