Motion
7000028980 3M GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151, LIGHT BROWN, 1

3M
7000028980 3M GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151, LIGHT BROWN, 1

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5151, brun clair, 19 1/2 po x 36 vg, 5.3 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464498
N° MFR7000028980 3M GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151, LIGHT BROWN, 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000028980 3M GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151, LIGHT BROWN, 1

3M™ Ruban en toile de verre PTFE à usage général 5151, brun clair, 19 1/2 po x 36 vg, 5.3 mil, 2 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464498
N° MFR7000028980 3M GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5151, LIGHT BROWN, 1
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200558061
  • CUP_NON
    00021200558061

Aperçu

Description du fabricant
7000028980 3M PTFE GÉNÉRAL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos renforcé en tissu de verre offre une résistance à la traction et une résistance aux déchirures et aux perforations plus élevées que les rubans à endos en pellicule PTFE typiques
  • L’adhésif en silicone offre une performance à haute température et un vieillissement prolongé
  • Fournit une surface antiadhésive à faible friction sur l’équipement de thermoscellage et d’emballage
  • Fonctionne sous une large gamme de températures, y compris jusqu’à 500°F/260°C
  • Une très faible absorption de l’humidité permet au ruban de fonctionner dans de nombreux environnements humides
  • Une excellente résistance aux produits chimiques permet au ruban de résister aux applications difficiles