Motion
7000132542 3M ÉPISSURE EN LIGNE DE FIL DE MOTEUR 5332, 5-8 KV, 2-1/0 AWG (ALIMENTATION), 4-

3M
7000132542 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5332, 5-8 KV, 2-1/0 AWG (FEEDER), 4-

3M™ Épissure en ligne de câble moteur 5332, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentation), 4-1/0 AWG (câble moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464614
N° MFR7000132542 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5332, 5-8 KV, 2-1/0 AWG (FEEDER), 4-
Prix881.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000132542 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5332, 5-8 KV, 2-1/0 AWG (FEEDER), 4-

3M™ Épissure en ligne de câble moteur 5332, 5-8 kV, 2-1/0 AWG (alimentation), 4-1/0 AWG (câble moteur), 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464614
N° MFR7000132542 3M MOTOR LEAD INLINE SPLICE 5332, 5-8 KV, 2-1/0 AWG (FEEDER), 4-
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
Prix881.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Features shielded, non-shielded cables • Designed for splicing motor lead cables to the incoming feeder cables • Suitable for use with 30000 Series copper compression lugs or other UL Listed copper lugs • 0.3 to 0.51-in O.D. insulation • Accommodates wire size of 10 to 4 AWG • Rated for 5/8 kV applications • Includes 3 rolls Scotch® stress-control tape 2220, 12 adapters, 3 instruction sheets and more • Withstands temperatures of 194 degrees F (90 degrees C)
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007122760
  • CUP_NON
    00054007122760

Aperçu

Description du fabricant
ÉPISSURE EN LIGNE DU FIL MOTEUR 7000132542 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des câbles blindés et non blindés
  • Conçu pour épisser les câbles de dérivation du moteur aux câbles d’alimentation entrants
  • Convient à une utilisation avec les cosses de compression en cuivre de la série 30000 ou d’autres cosses en cuivre homologuées UL
  • Isolation de 0.3 à 0.51-in diam. ext.
  • Convient aux fils de calibre 10 à 4 AWG
  • Homologué pour les applications de 5/8 kV
  • Comprend 3 rouleaux de ruban de contrôle des contraintes Scotch® 2220, 12 adaptateurs, 3 feuilles d’instructions et plus
  • Résiste à des températures de 90 °C ( 194 °F)