Motion
ÉPISSURE 7000133144 3M FIL DE SORTIE DU MOTEUR OU RACCORD EN V 5382, 5-8 KV, ALIMENTATION : 2

3M
7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur ou de tronçon en V 5382, 5-8 kV, Alimentation : 2-1/0 AWG, Fil de sortie du moteur : 4-1/0 AWG, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464623
N° MFR7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2
Prix1,609.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2

3M™ Épissure de fil de sortie du moteur ou de tronçon en V 5382, 5-8 kV, Alimentation : 2-1/0 AWG, Fil de sortie du moteur : 4-1/0 AWG, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464623
N° MFR7000133144 3M MOTOR LEAD PIGTAIL OR V-STUB SPLICE 5382, 5-8 KV, FEEDER: 2
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
Prix1,609.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Designed for use with 30000 Series copper compression lugs or other UL Listed copper lugs • Perfect for use with shielded and non-shielded cables • Rated for 5/8 kV applications • The lug or splice cover is made of EPDM rubber to resist punctures and abrasion damage • Includes 6 tubes of silicone grease, 3 cold shrink jacket tubes, 3 cable ties, 3 ground straps and 1 instruction sheet • Withstands a temperature range of 194 to 266 degrees F (90 to 130 degrees C)
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128559529
  • CUP_NON
    00051128559529

Aperçu

Description du fabricant
7000133144 3M PIGTAIL DE PLOMB MOTEUR OU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec les cosses de compression en cuivre de la série 30000 ou d’autres cosses en cuivre homologuées UL
  • Parfait pour une utilisation avec des câbles blindés et non blindés
  • Homologué pour les applications de 5/8 kV
  • La cosse ou le couvercle d’épissure est fait de caoutchouc EPDM pour résister aux perforations et aux dommages causés par l’abrasion
  • Comprend 6 tubes de graisse de silicone, 3 tubes de gaine thermorétractable, 3 attaches de câble, 3 sangles de mise à la terre et 1 feuillet d’instructions
  • Résiste à une plage de température de 90 à 130 °C ( 194 à 266 °F)