Motion
RUBAN DE PELLICULE 7000049043 3M PTFE 5498, BEIGE, 5 PO X 36 VG, 4.2 MIL, 8 ROULEAUX

3M
7000049043 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 5 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 8 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 5 po x 36 vg, 4.2 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464786
N° MFR7000049043 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 5 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 8 ROLL
Prix1,071.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049043 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 5 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 8 ROLL

Ruban de pellicule PTFE 3M™ 5498, beige, 5 po x 36 vg, 4.2 mil, 8 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09464786
N° MFR7000049043 3M PTFE FILM TAPE 5498, BEIGE, 5 IN X 36 YD, 4.2 MIL, 8 ROLL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,071.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.833 lb

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138948542
  • CUP_NON
    00051138948542

Aperçu

Description du fabricant
7000049043 3M RUBAN FILM PTFE 5498,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La pellicule en PTFE antiadhésive offre une surface exceptionnellement lisse pour un nettoyage facile
  • L’adhésif en caoutchouc permet un retrait propre de diverses surfaces où le silicone n’est pas autorisé
  • Résiste aux températures élevées dans les opérations de fabrication
  • Le ruban de pellicule PTFE extrudé 3M™ est plus plat que les rubans de pellicule PTFE sciés typiques
  • La haute résistance et la résistance à l’abrasion assurent la fiabilité et la performance pour réduire la friction, le cliquetis et le bruit de la machinerie