Motion
TAMPON D'INTERFACE EN SILICONE THERMOCONDUCTEUR 7010405214 3M  5515S-20, 400 M

3M
7010405214 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5515S-20, 400 M

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5515S-20, 400 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464828
N° MFR7010405214 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5515S-20, 400 M
Prix7,640.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010405214 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5515S-20, 400 M

3M™ Tampon d'interface en silicone thermiquement conducteur 5515S-20, 400 mm x 20 m, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09464828
N° MFR7010405214 3M THERMALLY CONDUCTIVE SILICONE INTERFACE PAD 5515S-20, 400 M
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
Prix7,640.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    50051115527819
  • CUP_NON
    50051115527819

Aperçu

Description du fabricant
7010405214 3M THERMIQUEMENT CONDUCTIF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Bonne conductivité thermique (2.7 W/m-K)
  • Dureté : Shore 90 (±10)
  • Bonnes propriétés diélectriques
  • UL 94 V-0
  • Résistance aux températures élevées
  • La version « S » intègre un support de film polyimide fin supporté sur un côté pour de bonnes propriétés de conversion et de manipulation
  • Bonne conversion pour une forme compliquée
  • Bonne flexibilité avec flexion excessive
  • Épaisseur mince : 0.2 mm/0.25 mm (±0.025 mm)
  • Le rouleau est disponible