Motion
BLOC CHEVALET SUPER COLLANT 7100085038 POST-IT 559SS, 25 PO X 30 PO

3M
7100085038 POST-IT SUPER STICKY EASEL PAD 559SS, 25 IN X 30 IN

Coussinet super collant Post-it® 559SS, 25 po x 30 po
N° D’ARTICLE MI09464934
N° MFR7100085038 POST-IT SUPER STICKY EASEL PAD 559SS, 25 IN X 30 IN
Prix49.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100085038 POST-IT SUPER STICKY EASEL PAD 559SS, 25 IN X 30 IN

Coussinet super collant Post-it® 559SS, 25 po x 30 po
N° D’ARTICLE MI09464934
N° MFR7100085038 POST-IT SUPER STICKY EASEL PAD 559SS, 25 IN X 30 IN
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
Prix49.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30 po
  • Poids
    3.505 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200707452
  • CUP_NON
    00021200707452

Aperçu

Description du fabricant
CHEVALET SUPER COLLANT 7100085038 POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • AUTOCOLLANTS SÉCURITAIRES ET TENUE JUSQU’À 2X PLUS LONGTEMPS - Le papier pour chevalet peut être repositionné sans endommager la surface. Aucun ruban ni aucune punaise n’est nécessaire, contrairement au papier pour tableau à feuilles standard. Gardez l’ordre du jour et les idées là où tout le monde peut voir
  • PAPIER RÉSISTANT AU DÉGAGEMENT D’ENCRE - Grand papier à feuilles mobiles blanc de première qualité qui résiste au dégorgement du marqueur pour garder les bonnes idées sur la page, et non sur ce qui se trouve sous la page
  • IDÉAL POUR L’ENTRETIEN ET LA GESTION DE PROJETS – Parfait pour les séances de formation ou d’enseignement, les séances de remue-méninges, les séances de planification, la gestion de projet et les processus agiles, les réunions et les présentations
  • TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION POST-IT® GRATUITE – Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application Post-it® gratuite. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
  • GRAND PAPIER BLANC DE PREMIÈRE QUALITÉ - 25 po x 30 po, 30 feuilles/tapis, 1 bloc/paquet
  • CONÇU POUR S’ADAPTER À DE NOMBREUSES SUPPORTS DE CHEVALET - La carte arrière robuste est dotée d’une poignée pour rendre le coussin de chevalet portable et de fentes pour s’adapter à la plupart des supports de chevalet. Parfait pour les activités et les séances de formation des étudiants
  • UTILISER AVEC LES NOTES SUPER COLLANTES POST-IT® - Le grand papier autocollant pour capturer les pensées avec les notes Super autocollantes Post-it®. Donner aux idées un endroit où se développer
  • EXPLORER LES OPTIONS - Les coussinets de chevalet super collants Post-it® sont également disponibles avec des lignes de grille, des lignes, du papier recyclé jaune vif et blanc
  • TAILLES EXPLORÉES – Serviettes pour chevalet Super collantes Post-it® également offertes en plus de tailles – Serviette pour mini chevalet, serviette pour table et serviette murale
  • É.-U. - Fabriqué aux É.-U. avec des matériaux provenant du monde entier.