Motion
RUBAN TRANSPARENT 7010301796 SCOTCH 600-2P12-72, 1/2 PO X 2592 PO (12, 7 M

3M
7010301796 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600-2P12-72, 1/2 IN X 2592 IN (12, 7 M

Scotch® Ruban transparent 600-2P12-72, 12,7 mm x 65,8 m ( 1/2 po x 2592 po) 2 PK
N° D’ARTICLE MI09465202
N° MFR7010301796 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600-2P12-72, 1/2 IN X 2592 IN (12, 7 M
Prix10.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301796 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600-2P12-72, 1/2 IN X 2592 IN (12, 7 M

Scotch® Ruban transparent 600-2P12-72, 12,7 mm x 65,8 m ( 1/2 po x 2592 po) 2 PK
N° D’ARTICLE MI09465202
N° MFR7010301796 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 600-2P12-72, 1/2 IN X 2592 IN (12, 7 M
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
Prix10.78 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135209745
  • CUP_NON
    00051135209745

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT SCOTCH 7010301796
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fini lustré classique
  • Idéal pour le scellage polyvalent et la protection des étiquettes
  • Adhérence instantanée, excellente résistance à l’arrachement
  • Cristal transparent
  • Idéal sur les surfaces brillantes
  • Tire le rouleau en douceur et coupe facilement
  • Robuste, sécuritaire, ne jaunira pas avec l’âge
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 1/2 po x 2592 po, 2 rouleaux, âme de 3 po
  • Fait un excellent complément au papier décoratif d’emballage cadeau
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas et ne jaunit pas