Motion
7010341635 RUBAN ADHÉSIF 600-6PK  3/4 PO X 1296 PO

3M
7010341635 SCOTCH TAPE 600-6PK 3/4 IN X 1296 IN

Scotch® Ruban 600-6PK 3/4 po x 1296 po
N° D’ARTICLE MI09465204
N° MFR7010341635 SCOTCH TAPE 600-6PK 3/4 IN X 1296 IN
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010341635 SCOTCH TAPE 600-6PK 3/4 IN X 1296 IN

Scotch® Ruban 600-6PK 3/4 po x 1296 po
N° D’ARTICLE MI09465204
N° MFR7010341635 SCOTCH TAPE 600-6PK 3/4 IN X 1296 IN
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
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1296 po
  • Poids
    0.738 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Démontage de papier permanent/Protection des étiquettes et emballage pour travaux légers
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131967847
  • CUP_NON
    00051131967847

Aperçu

Description du fabricant
7010341635 RUBAN ADHÉSIF 600-6PK 3/4 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fini lustré classique
  • Idéal pour le scellage polyvalent et la protection des étiquettes
  • Adhérence instantanée, excellente résistance à l’arrachement
  • Cristal transparent
  • Idéal sur les surfaces brillantes
  • Tire le rouleau en douceur et coupe facilement
  • Robuste, sécuritaire, ne jaunira pas avec l’âge
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 1296 po, 6 rouleaux, âme de 1 po
  • Fait un excellent complément au papier décoratif d’emballage cadeau
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas et ne jaunit pas