Motion
605

3M
605

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 1-1/4 po, longueur de 360 vg
N° D’ARTICLE MI09465228
N° MFR605
Prix89.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
605

Ruban d’emballage – Non, transparent, résistance à la traction de 22 po/lb, largeur de 1-1/4 po, longueur de 360 vg
N° D’ARTICLE MI09465228
N° MFR605
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
Prix89.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    360 verges
  • Longueur du rouleau
    360 verges
  • Largeur du rouleau
    1-1/4 po
  • Résistance à la traction
    22 po/lb
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Type d’adhésif, acrylique, matériau d’appui, pellicule de polypropylène, épaisseur, 2.5 mil, opacité, transparent, allongement à la rupture, 57 %
  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Demandes
    Entreposage à froid et inviolable, emballage primaire
  • Matériau de support
    Film de polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    57 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200559297
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Série
    605
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    FDA américaine 21 CFR 175.105
  • Type de ruban
    Ruban de scellage de carton
  • CUP_NON
    00021200559297

Aperçu

Description du fabricant
EMBALLAGE 7010373305 SCOTCH POUR TRAVAUX LÉGERS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de pellicule transparent de 2.5 mil (0.064 mm) utilisé pour les applications générales d’emballage et de température froide
  • Le matériau de support en polypropylène a une épaisseur de 1.6 mil (0.041 mm), résiste à l’humidité, aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Bonne manipulation, clarté et vieillissement prolongé
  • Conforme à la norme FDA 21 CFR 175.105 des États-Unis pour le contact indirect avec les aliments
  • Le matériau de support en polypropylène offre transparence, conformabilité et flexibilité
  • Impression personnalisée disponible