Motion
7100140818 POST-IT NOTES 6301, 3 PO X 3 PO (76 MM X 76 MM) VILLE DE CAPE

3M
7100140818 POST-IT NOTES 6301, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN

Post-it® Notes 6301, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm) Cape Town
N° D’ARTICLE MI09465443
N° MFR7100140818 POST-IT NOTES 6301, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN
Prix4.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100140818 POST-IT NOTES 6301, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN

Post-it® Notes 6301, 3 po x 3 po (76 mm x 76 mm) Cape Town
N° D’ARTICLE MI09465443
N° MFR7100140818 POST-IT NOTES 6301, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76 MM) CAPE TOWN
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
Prix4.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.188 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131760707
  • Quantité minimale de la commande
    48
  • CUP_NON
    00051131760707

Aperçu

Description du fabricant
7100140818 PAPILLONS ADHÉSIFS 6301, 3 PO X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good