Motion
RUBAN ISOLANT EN PELLICULE 7000058473 3M PTFE 63, 1 PO X 36 VG, TRANSLUCIDE

3M
7000058473 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 63, 1 IN X 36 YD, TRANSLUCENT

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 63, 1 po x 36 vg, translucide, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09465453
N° MFR7000058473 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 63, 1 IN X 36 YD, TRANSLUCENT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000058473 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 63, 1 IN X 36 YD, TRANSLUCENT

Ruban électrique en pellicule de PTFE 3M™ 63, 1 po x 36 vg, translucide, 9 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09465453
N° MFR7000058473 3M PTFE FILM ELECTRICAL TAPE 63, 1 IN X 36 YD, TRANSLUCENT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Poids
    0.375 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138495091
  • CUP_NON
    00051138495091

Aperçu

Description du fabricant
7000058473 3M FILM ÉLECTRIQUE PTFE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente absorption des résines et vernis isolants électriques
  • Adhésif acrylique
  • L’endos en pellicule de PTFE conformable résiste à la température ainsi qu’aux produits chimiques
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU