Motion
7100088534 SUPER COLLANTS POST-IT 675-6SSMIA, 4 PO X 4 PO (101 MM X 101

3M
7100088534 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSMIA, 4 IN X 4 IN (101 MM X 101

Post-it® Super Sticky Notes 675-6SSMIA, 4 po x 4 po (101 mm x 101 mm), collection Miami, 6 tampons/paquet, 90 feuilles/paquet, doublé
N° D’ARTICLE MI09465727
N° MFR7100088534 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSMIA, 4 IN X 4 IN (101 MM X 101
Prix24.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100088534 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSMIA, 4 IN X 4 IN (101 MM X 101

Post-it® Super Sticky Notes 675-6SSMIA, 4 po x 4 po (101 mm x 101 mm), collection Miami, 6 tampons/paquet, 90 feuilles/paquet, doublé
N° D’ARTICLE MI09465727
N° MFR7100088534 POST-IT SUPER STICKY NOTES 675-6SSMIA, 4 IN X 4 IN (101 MM X 101
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
Prix24.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    4 po
  • Poids
    1.05 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125006255
  • CUP_NON
    00051125006255

Aperçu

Description du fabricant
7100088534 SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 4 po x 4 po, doublé, collection Miami
  • Les notes super collantes Post-it® adhèrent et se collent à nouveau pour que vos listes de choses à faire se fassent remarquer
  • Les billets Super Sticky Notes Post-it® ont 2X le pouvoir d’adhérence
  • Cessez de passer des heures à transcrire des notes après un remue-méninges; téléchargez l’application gratuite Post-it®. Vous pouvez maintenant saisir et enregistrer instantanément votre travail afin de pouvoir partager des notes avec votre équipe sans récapitulation ni retard
  • Utiliser pour les rappels sur les portes, les fenêtres et les murs
  • 6 serviettes/paquet, 90 feuilles/paquet
  • Déplacez votre liste de choses à faire avec vous tout au long de la journée
  • Les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® sont recyclables
  • Le papier dans les super feuillets adhésifs Post-it® provient de forêts certifiées, renouvelables et gérées de manière responsable.