Motion
7100084141 DRAPEAUX POST-IT 680-OLP, 0,94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

3M
7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

Drapeaux Post-it® 680-OLP, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 po x 1.7 po), 60 Drapeaux/distributeur mobile, 1 distributeur/paquet
N° D’ARTICLE MI09465761
N° MFR7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),
Prix9.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),

Drapeaux Post-it® 680-OLP, 23,8 mm x 43,2 mm (0,94 po x 1.7 po), 60 Drapeaux/distributeur mobile, 1 distributeur/paquet
N° D’ARTICLE MI09465761
N° MFR7100084141 POST-IT FLAGS 680-OLP, .94 IN. X 1.7 IN. (23, 8 MM X 43, 2 MM),
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
Prix9.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.75 po
  • Poids
    0.061 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • CUP_NON
    00051131972919

Aperçu

Description du fabricant
7100084141 DRAPEAUX POST-IT 680-OLP, 0,94
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.