Motion
7000127121 DRAPEAUX POST-IT 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 PO (23.8 mm X 43.2 mm) B

3M
7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B

Drapeaux Post-it® 680-PGOP2, 0,94 po x 1.7 po (23.8 mm x 43.2 mm) Bleu, Violet, Vert, Orange 24 pq/caisse
N° D’ARTICLE MI09465763
N° MFR7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B
Prix23.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B

Drapeaux Post-it® 680-PGOP2, 0,94 po x 1.7 po (23.8 mm x 43.2 mm) Bleu, Violet, Vert, Orange 24 pq/caisse
N° D’ARTICLE MI09465763
N° MFR7000127121 POST-IT FLAGS 680-PGOP2, .94 IN. X 1.7 IN. (23.8 MM X 43.2 MM) B
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
Prix23.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00053200020156
  • CUP_NON
    00053200020156

Aperçu

Description du fabricant
7000127121 DRAPEAU POST-IT 680-PGOP2,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couleurs vives assorties, 0,94 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 80/distributeur, 2 distributrices/paquet
  • Des couleurs vives et un bâton de haute qualité pour que vous puissiez toujours trouver votre place
  • Faciliter la demande d’action
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.