Motion
7000122626 DRAPEAUX POST-IT 680-SH4VA 1 PO X 1.7 PO

3M
7000122626 POST-IT FLAGS 680-SH4VA 1 IN. X 1.7 IN.

Drapeaux Post-it® 680-SH4VA 1 po x 1.7 po
N° D’ARTICLE MI09465772
N° MFR7000122626 POST-IT FLAGS 680-SH4VA 1 IN. X 1.7 IN.
Prix30.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122626 POST-IT FLAGS 680-SH4VA 1 IN. X 1.7 IN.

Drapeaux Post-it® 680-SH4VA 1 po x 1.7 po
N° D’ARTICLE MI09465772
N° MFR7000122626 POST-IT FLAGS 680-SH4VA 1 IN. X 1.7 IN.
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
Prix30.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.131 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131945036
  • CUP_NON
    00051131945036

Aperçu

Description du fabricant
7000122626 ÉTIQUETTES POST-IT 680-SH4VA 1
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Couleurs assorties, Message Sign Here, 1 po Large
  • Trouvez-le rapidement
  • Les drapeaux facilitent le marquage et la mise en évidence des renseignements importants
  • Idéal pour marquer des documents sans les écrire
  • 50/distributeur, 4 distributrices/paquet plus drapeaux fléchés GRATUITS
  • Facilitez la localisation rapide de chaque signature
  • Permettre au processus de signature de progresser à un rythme plus efficace
  • Se colle solidement et s’enlève proprement
  • Le distributeur garde les drapeaux organisés et faciles à trouver.