Motion
7010332105 ONGLETS DE CLASSEMENT POST-IT 686-PLOY3IN, 3 PO X 1.5 PO (76, 2 MM

3M
7010332105 POST-IT FILING TABS 686-PLOY3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM

Languettes de classement Post-it® 686-PLOY3IN, 3 po x 1.5 po (76,2 mm x 38,1 mm)
N° D’ARTICLE MI09465850
N° MFR7010332105 POST-IT FILING TABS 686-PLOY3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010332105 POST-IT FILING TABS 686-PLOY3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM

Languettes de classement Post-it® 686-PLOY3IN, 3 po x 1.5 po (76,2 mm x 38,1 mm)
N° D’ARTICLE MI09465850
N° MFR7010332105 POST-IT FILING TABS 686-PLOY3IN, 3 IN. X 1.5 IN. (76, 2 MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3 po
  • Poids
    0.049 lb
  • Largeur
    1.5 po

Détails

  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141936925
  • CUP_NON
    00051141936925

Aperçu

Description du fabricant
7010332105 ONGLETS DE DÉPÔT POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Onglets Post-it® pour créer une commande
  • Organisez facilement les dossiers de fichiers
  • L’assortiment de couleurs vives vous donne la flexibilité d’organiser par couleur
  • Durable. Inscriptible. Repositionnable
  • Également idéal pour les classeurs, les planificateurs et les carnets de notes
  • Se colle solidement, s’enlève proprement
  • Couleurs vives assorties. 6 Onglets/couleur, 4 couleurs, 24 onglets/paquet