Motion
7000047134 ABRASIFS STANDARD POLIR ET MÉLANGER CROSS BUFF HP, 725011, A/O VFN

3M
7000047134 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 725011, A/O VFN

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HP, 725011, A/O VFN, 3/4 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466464
N° MFR7000047134 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 725011, A/O VFN
Prix7.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000047134 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 725011, A/O VFN

Abrasifs standard polissage et mélange polissage croisé HP, 725011, A/O VFN, 3/4 po x 3/8 po x 2 plis x 8-32, 50 par intérieur, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI09466464
N° MFR7000047134 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND CROSS BUFF HP, 725011, A/O VFN
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
Votre prix7.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115371455
  • CUP_NON
    00051115371455

Aperçu

Description du fabricant
7000047134 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction durable du matériau HP est agressive et résiste aux travaux sur les bords lourds tout en ébavurage, contribuant à une durée de vie plus longue
  • La capacité de se conformer au substrat rend le polissage croisé Buff and Blend idéal pour l’ébarbage des bords sur les extrusions d’aluminium
  • Peut être utilisé pour l’ébarbage sur les solins en aluminium moulé sous pression
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium offre une coupe agressive, utile pour éliminer l’oxydation de surface lourde