Motion
7100138179

3M
7100138179

Disque de ponçage - 3 po de diamètre du disque, 0.3750 po, arbre 9.39 mm, matériau abrasif céramique, grain 120 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09466930
N° MFR7100138179
Prix201.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100138179

Disque de ponçage - 3 po de diamètre du disque, 0.3750 po, arbre 9.39 mm, matériau abrasif céramique, grain 120 , couleur blanche
N° D’ARTICLE MI09466930
N° MFR7100138179
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
Prix201.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.3750 po, 9.39 mm
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Épaisseur
    0.3750 po, 9.52 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, polissage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Blanc
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7100138179
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, fonte, acier inoxydable
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051131075443

Aperçu

Description du fabricant
SOIES RADIALES 7100138179 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.