Spécifications
Dimensions
- Diamètre total4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- CouleurBleu
- Numéro CUP du fabricant00051115330377
- CUP_NON00051115330377
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le matériau de polissage et de mélange haute résistance (HS) offre les meilleurs résultats pour l’ébarbage léger et la finition finale
- La construction dense et rigide résiste à une pression élevée sans se replier, améliorant ainsi la productivité
- Produit un fini uniforme, uniforme et sans bavure sur les métaux ferreux et non ferreux
- Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchantement, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur de nombreux métaux différents
- La toile ouverte flexible et flexible élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
- Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
- Les disques à trou central sont disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
- Trois grades parmi lesquels choisir pour différents degrés d’agressivité et de finition : Grossière (CRS
- vert), moyen (moyen
- bleu), et très fin (VFN
- marron)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.