Motion
RUBAN INVISIBLE 7010311206 SCOTCH MAGIC 810K4, 3/4 PO X 1000 PO (19 MM X 25,

3M
7010311206 SCOTCH MAGIC INVISIBLE TAPE 810K4, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25,

Scotch® Ruban invisible Magic™ 810K4, 3/4 po x 1000 po (19 mm x 25,4 m), paquet de 4
N° D’ARTICLE MI09468404
N° MFR7010311206 SCOTCH MAGIC INVISIBLE TAPE 810K4, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25,
Prix16.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010311206 SCOTCH MAGIC INVISIBLE TAPE 810K4, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25,

Scotch® Ruban invisible Magic™ 810K4, 3/4 po x 1000 po (19 mm x 25,4 m), paquet de 4
N° D’ARTICLE MI09468404
N° MFR7010311206 SCOTCH MAGIC INVISIBLE TAPE 810K4, 3/4 IN X 1000 IN (19 MM X 25,
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
Prix16.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200591488
  • CUP_NON
    00021200591488

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN INVISIBLE MAGIQUE 7010311206 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban invisible au fini mat original
  • Peut contenir jusqu’à télécopieurs, scanneurs et photocopieurs
  • Se détache facilement du rouleau, se coupe facilement
  • Ruban préféré pour les bureaux, les maisons et les écoles
  • Scotch® Les recharges de ruban Magic™ la marque de la marque de la marque Scotch® sont compatibles avec toutes les distributrices de bureau pour une utilisation facile
  • Disparaît sur le papier de bureau
  • Écrivez-le avec un stylo, un crayon ou un marqueur
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 1000 po, 4 rouleaux, âme de 1 po
  • Idéal pour les réparations rapides, le montage ou les ajouts à votre projet
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas