Motion
7010292746 ABRASIFS STANDARD A/O ROULEAU DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE GP 830004, 1-1/2 PO X

3M
7010292746 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND GP ROLL 830004, 1-1/2 IN X

Abrasives™polissage et mélange A/O GP Roll 830004, 1-1/2 po x 30 pi A FIN, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468645
N° MFR7010292746 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND GP ROLL 830004, 1-1/2 IN X
Prix72.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010292746 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND GP ROLL 830004, 1-1/2 IN X

Abrasives™polissage et mélange A/O GP Roll 830004, 1-1/2 po x 30 pi A FIN, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI09468645
N° MFR7010292746 STANDARD ABRASIVES A/O BUFF AND BLEND GP ROLL 830004, 1-1/2 IN X

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix72.56 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115358968
  • CUP_NON
    00051115358968

Aperçu

Description du fabricant
7010292746 ABRASIFS STANDARD A/O BUFF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La toile ouverte résiste à la charge, réduisant ainsi la probabilité d’obstruction abrasive par des débris, prolongeant ainsi la durée de vie
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est friable et se décompose pour révéler des bords tranchants pour une coupe uniforme
  • L’abrasif peut être utilisé humide pour aider à éliminer le nain et à garder l’abrasif au frais, minimisant ainsi le risque de bavures et de imperfections induites par la chaleur
  • La forme du rouleau peut être façonnée selon les exigences d’application
  • Une sélection polyvalente de matériaux Buff and Blend est disponible pour garantir le bon rouleau pour chaque application