Motion
RUBAN DE POLYESTER 7010372804 3M  8403, VERT, 6 PO X 72 VG, 2.4 MIL, 8 ROULEAUX

3M
7010372804 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 6 IN X 72 YD, 2.4 MIL, 8 ROLL

Ruban de polyester 3M™ 8403, vert, 6 po x 72 vg, 2.4 mil, 8 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09468868
N° MFR7010372804 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 6 IN X 72 YD, 2.4 MIL, 8 ROLL
Prix790.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010372804 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 6 IN X 72 YD, 2.4 MIL, 8 ROLL

Ruban de polyester 3M™ 8403, vert, 6 po x 72 vg, 2.4 mil, 8 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09468868
N° MFR7010372804 3M POLYESTER TAPE 8403, GREEN, 6 IN X 72 YD, 2.4 MIL, 8 ROLL
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
Prix790.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200387128
  • CUP_NON
    00021200387128

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN POLYESTER 7010372804 3M 8403,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et conserve sa flexibilité dans des conditions d’autoclave à des températures allant de -60°F (-50°C) à 350°F (177°C)
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’adhésif et l’endos résistants aux produits chimiques offrent une durabilité dans les environnements difficiles, comme l’anodisation
  • Version plus épaisse du ruban en polyester 3M™ 8402, offrant plus de durabilité et une plus grande durabilité
  • Idéal pour les applications d’épissure sur des surfaces difficiles à coller, comme les papiers et les films recouverts de silicone
  • L’endos vert translucide est facilement identifiable pour les applications d’épissage
  • Répond à plusieurs spécifications aérospatiales