Motion
7010294945

3M
7010294945

Disque de ponçage - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469081
N° MFR7010294945
Prix35.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010294945

Disque de ponçage - 10 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, grain 60 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI09469081
N° MFR7010294945
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
Prix35.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, retrait de revêtement, ébavurage, travail sur les bords, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7010294945
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357473
  • Application du matériel
    Composites, matériaux ferreux, acier
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357473

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010294945
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets