Motion
7010330796

3M
7010330796

Disque de ponçage - 27 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469083
N° MFR7010330796
Prix163.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010330796

Disque de ponçage - 27 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469083
N° MFR7010330796

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    27 po
  • Diamètre total
    27 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, retrait de revêtement, ébavurage, finition
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    2
  • Numéro de stock du fabricant
    7010330796
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115357503
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et composites
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051115357503

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010330796
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau FE offre un taux de coupe initial et prolongé élevé
  • Plus efficace sur les matériaux ferreux lorsqu’une pression de contact élevée et l’élimination des stocks sont nécessaires
  • Disponible avec fixation à boucles et à crochets