Motion
7100123074 3M KIT D'ÉPISSURE EN RÉSINE MULTIMOULÉE SCOTCHCAST 85-14CPN, 0 - 600 V,

3M
7100123074 3M SCOTCHCAST MULTI-MOLD RESIN SPLICE KIT 85-14CPN, 0 - 600 V,

3M™ Trousse d’épissure en résine multimoulée Scotchcast 85-14CPN, 0 - 600 V, non blindée, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09469311
N° MFR7100123074 3M SCOTCHCAST MULTI-MOLD RESIN SPLICE KIT 85-14CPN, 0 - 600 V,
Prix190.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100123074 3M SCOTCHCAST MULTI-MOLD RESIN SPLICE KIT 85-14CPN, 0 - 600 V,

3M™ Trousse d’épissure en résine multimoulée Scotchcast 85-14CPN, 0 - 600 V, non blindée, 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09469311
N° MFR7100123074 3M SCOTCHCAST MULTI-MOLD RESIN SPLICE KIT 85-14CPN, 0 - 600 V,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix190.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Comprend un moule en plastique à pellicule flexible avec une toile d’espacement intégrée et des bandes d’étanchéité le long des bords adjacents • 3M™ résine isolante électrique Scotchcast™ 2104 dans une pochette de mélange fermée pratique • Comprend un livret d’instructions complet montrant les techniques d’installation pour les configurations d’épissure typiques, à la fois en position horizontale et verticale. • Comprend une bande d’étanchéité à pellicule adhésive sensible à la pression • Conforme à la norme RoHS 2011/65/EU
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128613450
  • CUP_NON
    00051128613450

Aperçu

Description du fabricant
7100123074 3M MOULES MULTIPLES SCOTCHCAST
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend un moule en plastique à pellicule flexible avec une toile d’espacement intégrée et des bandes d’étanchéité le long des bords adjacents
  • 3M™ Résine isolante électrique 2104 Scotchcast de 102 dans une pochette de mélange fermée pratique
  • Comprend un livret d’instructions complet montrant les techniques d’installation pour les configurations d’épissure typiques, dans les positions horizontale et verticale.
  • Comprend une bande d’étanchéité de pellicule adhésive sensible à la pression
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE