Motion
7000046996 ABRASIFS STANDARD À CHANGEMENT RAPIDE ROUE UNIE S/C 852498, 5

3M
7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5

Abrasifs de série, roue unie TR S/C à changement rapide 852498, 524 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469336
N° MFR7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5
Prix20.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5

Abrasifs de série, roue unie TR S/C à changement rapide 852498, 524 3 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09469336
N° MFR7000046996 STANDARD ABRASIVES QUICK CHANGE TR S/C UNITIZED WHEEL 852498, 5
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
Prix20.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unitaire TR S/C à changement rapide pour abrasifs standard 7000046996 852498 non tissée et ébarbante est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium, conçu pour les tâches rapides d’ébarbage et de conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115352256
  • CUP_NON
    00051115352256

Aperçu

Description du fabricant
7000046996 ABRASIFS STANDARD RAPIDEMENT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue en carbure de silicium à densité douce mélange les surfaces pour une finition raffinée
  • La densité souple offre une conformabilité exceptionnelle, ce qui est particulièrement important pour les applications avec des tolérances étroites
  • Coupe plus rapidement que les abrasifs standard. Mélanger les produits non tissés, mais avec moins de flexibilité.
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif
  • La fixation et le remplacement faciles du disque à changement rapide améliorent l’efficacité de l’outil et la productivité des travailleurs