Motion
7000122063

3M
7000122063

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469373
N° MFR7000122063
Prix8.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000122063

Disque de ponçage pour abrasifs standard - 6 po de diamètre, 0.2500 po, arbre de 6.34 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI09469373
N° MFR7000122063
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
Prix8.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.2500 po, 6.34 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Épaisseur
    0.2500 po, 6.34 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Nettoyage, ébavurage, finition, élimination des bavures, élimination des contaminants tenaces
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Rouge
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Très fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro de stock du fabricant
    7000122063
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115359323
  • Application du matériel
    Métaux ferreux et non ferreux, aluminium, nickel élevé et acier inoxydable
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051115359323

Aperçu

Description du fabricant
7000122063 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau HP robuste est plus rigide et plus résistant aux déchirures que le matériau GP et convient bien à l’ébarbage des bords et à l’élimination du métal
  • L’oxyde d’aluminium coupe les objets tranchants, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
  • La toile ouverte pliable élimine les bavures et les contaminants de surface sans entailler le substrat
  • La toile ouverte résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer les disques abrasifs du trou central, disponibles dans une gamme de tailles moyennes à grandes pour répondre à de nombreuses spécifications de projet différentes
  • Les disques rouges contiennent de l’oxyde d’aluminium, un abrasif de qualité très fine (VFN)