Motion
7100035573 3M PELLICULE PROTECTRICE DE SURFACE 87630A, 1170 MM X 200 M, 0.063 MM, 1

3M
7100035573 3M SURFACE PROTECTIVE FILM 87630A, 1170 MM X 200 M, 0.063 MM, 1

3M™ Film protecteur de surface 87630A, 1170 mm x 200 m, 0.063 mm, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09469795
N° MFR7100035573 3M SURFACE PROTECTIVE FILM 87630A, 1170 MM X 200 M, 0.063 MM, 1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100035573 3M SURFACE PROTECTIVE FILM 87630A, 1170 MM X 200 M, 0.063 MM, 1

3M™ Film protecteur de surface 87630A, 1170 mm x 200 m, 0.063 mm, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09469795
N° MFR7100035573 3M SURFACE PROTECTIVE FILM 87630A, 1170 MM X 200 M, 0.063 MM, 1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    218.72 verges
  • Largeur
    46 po

Détails

  • CUP_NON
    06936177903247

Aperçu

Description du fabricant
FILM PROTECTEUR DE SURFACE 7100035573 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.