Motion
COURROIE RC DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7010368565 ABRASIFS STANDARD 888218, 6 PO X 1

3M
7010368565 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888218, 6 IN X 1

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888218, 6 po x 186 po CRS, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09470086
N° MFR7010368565 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888218, 6 IN X 1
Prix351.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010368565 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888218, 6 IN X 1

Courroie RC de conditionnement de surface pour abrasifs standard 888218, 6 po x 186 po CRS, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09470086
N° MFR7010368565 STANDARD ABRASIVES SURFACE CONDITIONING RC BELT 888218, 6 IN X 1
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
Prix351.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    186 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115363733
  • CUP_NON
    00051115363733

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE ABRASIVE STANDARD 7010368565
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Durabilité et flexibilité des bords élevés
  • Excellent point de départ pour la finition de l’acier inoxydable avec une finition no 4
  • Conçu pour le mélange, l’élimination du revêtement, la finition et l’ébarbage léger
  • L’oxyde d’aluminium sur le matériau RC offre un bon taux de coupe initial et prolongé
  • Meilleur matériau pour une utilisation générale et une utilisation moyenne de la pression
  • Plus efficace sur les surfaces planes