Motion
RUBAN DE CERCLAGE 7000124056 SCOTCH 8896, IVOIRE, 48 MM X 110 M, 24 ROULEAUX PAR TASSE

3M
7000124056 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 48 MM X 110 M, 24 ROLLS PER C

Scotch® Ruban de cerclage 8896, ivoire, 48 mm x 110 m, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470109
N° MFR7000124056 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 48 MM X 110 M, 24 ROLLS PER C
Prix77.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124056 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 48 MM X 110 M, 24 ROLLS PER C

Scotch® Ruban de cerclage 8896, ivoire, 48 mm x 110 m, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09470109
N° MFR7000124056 SCOTCH STRAPPING TAPE 8896, IVORY, 48 MM X 110 M, 24 ROLLS PER C
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
Prix77.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    120.3 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200956638
  • CUP_NON
    00021200956638

Aperçu

Description du fabricant
7000124056 RUBAN DE CERCLAGE SCOTCH 8896,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement et résiste aux taches sur les surfaces courantes, comme le métal peint, le plastique et le verre
  • L’adhésif en caoutchouc exclusif 3M sensible à la pression offre une bonne adhérence pour adhérer à la plupart des surfaces
  • Offre une résistance élevée à la traction pour une tenue longue durée
  • L’endos spécial en pellicule de polypropylène offre une rigidité adéquate
  • Résiste aux déchirures, aux bris, à l’abrasion, à l’humidité et aux éraflures