Motion
SUPPORT DE POIGNET 7100181660 ACE 905005 AJUSTABLE

3M
7100181660 ACE WRIST SUPPORT 905005 ADJUSTABLE

Support de poignet ajustable ACE™ 905005
N° D’ARTICLE MI09470787
N° MFR7100181660 ACE WRIST SUPPORT 905005 ADJUSTABLE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100181660 ACE WRIST SUPPORT 905005 ADJUSTABLE

Support de poignet ajustable ACE™ 905005
N° D’ARTICLE MI09470787
N° MFR7100181660 ACE WRIST SUPPORT 905005 ADJUSTABLE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.177 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131208926
  • CUP_NON
    00051131208926

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE POIGNET 7100181660 ACE 905005
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nouveau! Perforations plus larges pour une respirabilité ultime
  • Offre un soutien modéré et une compression réglable pour les articulations faibles, douloureuses ou blessées
  • La conception profilée s’adapte à votre poignet
  • Le mélange de néoprène doux laisse circuler l'air pour vous garder au frais et au sec
  • La conception au-dessus du pouce aide à soutenir votre poignet
  • Aide à limiter le mouvement du poignet pour un confort stabilisant
  • Résistant aux odeurs
  • Taille unique
  • Convient au poignet gauche ou droit
  • L’ACE . . . est la marque d’appareils orthodontiques, de soutiens et de pansements élastiques la plus fiable aux États-Unis*\n(* Selon le suivi de la santé de la marque 2015 TNS des appareils orthodontiques, des supports et des pansements élastiques.)
  • Soutenu par notre groupe d’experts d’ingénieurs et de professionnels de la santé.