Motion
LUNETTES DE PROTECTION ANTI-RAYURES 7100160735 3M , 90954H1-CWMT, GRISES, GR

3M
7100160735 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-CWMT, GRAY, GR

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90954H1-CWMT, grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09471039
N° MFR7100160735 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-CWMT, GRAY, GR
Prix10.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160735 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-CWMT, GRAY, GR

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90954H1-CWMT, grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09471039
N° MFR7100160735 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-CWMT, GRAY, GR
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
Prix10.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00078371905521
  • CUP_NON
    00078371905521

Aperçu

Description du fabricant
7100160735 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Les verres durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés, Conception profilée, Léger – pèse moins de 1 once, Le revêtement résistant aux rayures aide à garder la vision claire, Les verres résistants aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV, Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1, Populaire pour une utilisation à l’extérieur, Les verres gris aident à réduire la lumière du soleil