Motion
LUNETTES DE PROTECTION ANTI-RAYURES 7100160474 3M , 90954H1-DC-20, GRISES, G

3M
7100160474 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-DC-20, GRAY, G

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90954H1-DC-20, grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09471041
N° MFR7100160474 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-DC-20, GRAY, G
Prix6.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160474 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-DC-20, GRAY, G

Lunettes de protection 3M™ anti-rayures, 90954H1-DC-20, grises, lentilles grises
N° D’ARTICLE MI09471041
N° MFR7100160474 3M SAFETY EYEWEAR ANTI-SCRATCH, 90954H1-DC-20, GRAY, G
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
Prix6.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.085 lb

Détails

  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141332192
  • CUP_NON
    00051141332192

Aperçu

Description du fabricant
7100160474 3M LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lentilles durables aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception profilée
  • Léger – pèse moins de 1 once
  • Le revêtement résistant aux rayures aide à garder la vision claire
  • Les lentilles résistantes aux chocs bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1
  • Les verres gris aident à réduire la lumière du soleil et sont populaires pour une utilisation extérieure
  • Couleur de la lentille : gris
  • Quantité : 4