Motion
7100014162 3M HAUTE RÉSISTANCE 94 ET ADHÉSIF, ROUGE, FÛT DE 55 GALLONS (54 GALLONS

3M
7100014162 3M HI-STRENGTH 94 ET ADHESIVE, RED, 55 GALLON DRUM (54 GAL

Adhésif 3M™ haute résistance 94 ET, rouge, tambour de 55 gallons (54 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09471444
N° MFR7100014162 3M HI-STRENGTH 94 ET ADHESIVE, RED, 55 GALLON DRUM (54 GAL
Prix101.83 $/gl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100014162 3M HI-STRENGTH 94 ET ADHESIVE, RED, 55 GALLON DRUM (54 GAL

Adhésif 3M™ haute résistance 94 ET, rouge, tambour de 55 gallons (54 gallons net)
N° D’ARTICLE MI09471444
N° MFR7100014162 3M HI-STRENGTH 94 ET ADHESIVE, RED, 55 GALLON DRUM (54 GAL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.83 $/gl

Spécifications

Détails

  • Application
    Assemblage de laminage de grande surface
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111979914
  • CUP_NON
    00051111979914

Aperçu

Description du fabricant
7100014162 3M HAUTE RÉSISTANCE 94 ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conforme aux normes CARB* et SCAQMD, certifié GREENGUARD®, aide à contribuer aux crédits LEED®
  • Temps d’ouverture plus long et adhérence plus agressive que les adhésifs comparables
  • Idéal pour le travail du bois et les laminages de grandes surfaces
  • La plage de liaison allant jusqu’à 60 minutes permet des ajustements
  • Adhère efficacement aux métaux, au bois, au caoutchouc, aux tapis et aux planchers