Motion
RUBAN À DOUBLE REVÊTEMENT 7100143695 3M  9443NP, TRANSPARENT, 1 PO X 60 VG, 6 MIL,

3M
7100143695 3M DOUBLE COATED TAPE 9443NP, CLEAR, 1 IN X 60 YD, 6 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 9443NP, transparent, 1 po x 60 vg, 6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471507
N° MFR7100143695 3M DOUBLE COATED TAPE 9443NP, CLEAR, 1 IN X 60 YD, 6 MIL,
Prix63.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100143695 3M DOUBLE COATED TAPE 9443NP, CLEAR, 1 IN X 60 YD, 6 MIL,

3M™ Ruban à double revêtement 9443NP, transparent, 1 po x 60 vg, 6 mil, 36 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09471507
N° MFR7100143695 3M DOUBLE COATED TAPE 9443NP, CLEAR, 1 IN X 60 YD, 6 MIL,
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
Prix63.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011585925
  • CUP_NON
    00048011585925

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DOUBLE COUCHE 7100143695 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif en caoutchouc synthétique de 6 mil sur support en polyéthylène haute densité
  • Ruban adhésif double face avec excellente prise rapide pour un assemblage rapide
  • Bonne adhésion aux métaux, adhérence élevée à la plupart des plastiques HSE et LSE
  • S’enlève proprement et est quelque peu repositionnable
  • Pour les applications à température intérieure et ambiante
  • Doublure en papier kraft densifié blanc de 60 lb
  • Conforme aux directives de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments