Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00638060142325
- CUP_NON00638060142325
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Ruban de transfert adhésif de 5.0 mils. Doublure en papier kraft densifié de 60 lb. Pour une grande variété de matériaux. Adhésif acrylique haute résistance 300 . Approuvé UL. Conforme à la spécification MIL-P-19834B du gouvernement américain, modification 1.
- Bonne résistance aux rayons UV. Bonne résistance aux produits chimiques. Idéal pour les matériaux à énergie de surface élevée (HSE) et à faible énergie de surface (LSE).
- Utilisé comme ruban de transfert à usage général pour une variété d’applications minces et à haute adhérence. Idéal pour une grande variété de matériaux similaires et dissemblables où un adhésif agressif avec une adhérence initiale élevée est souhaité. Épissure de pellicule, de feuilles d’aluminium, de tissus. Mousses, photos, tissus, plaques signalétiques en métal ou en plastique laminés.
- Version plus épaisse de 927
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.